曜日別特売
IBH-12W ステンレス フックアイボルトブネジ 水本機械製作所 04350600

代表画像

IBH-12W ステンレス フックアイボルトブネジ 水本機械製作所 04350600
IBH-12W ステンレス フックアイボルトブネジ 水本機械製作所 04350600

ステンレス フックアイボルトブネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径W1/2
内容量1個注文コード04350600品番IBH-12W
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
315-8615
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
74
ねじ径
W1/2
寸法A(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする