水本機械製作所
ステンレス 丸カンスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04350688
品番
A-019
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
776-4880
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
7
使用荷重(kN)
0.69