曜日別特売
A-2401 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 04350776

代表画像

A-2401 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 04350776
A-2401 ステンレス シートフックA型 水本機械製作所 04350776

ステンレス シートフックA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04350776
品番
A-2401
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-4592
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
7
使用荷重(kN)
0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする