A-887 オープンフックB型 水本機械製作所 04350810

代表画像

A-887 オープンフックB型 水本機械製作所 04350810
A-887 オープンフックB型 水本機械製作所 04350810

オープンフックB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード04350810品番A-887
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-9872
寸法L(mm)
84
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
41
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする