代表画像
水本機械製作所
重量フック(ハズレ止め付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
13
8.5
11
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351047
品番
A-732
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくいフックです。
外れ止め付きです。
用途
ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。
トラスコ品番
316-3478
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
121
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
寸法E(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.8