曜日別特売
B-2004 ステンレス TFA グランドフック 水本機械製作所 04351126

代表画像

B-2004 ステンレス TFA グランドフック 水本機械製作所 04351126
B-2004 ステンレス TFA グランドフック 水本機械製作所 04351126

ステンレス TFA グランドフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
04351126
品番
B-2004
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。

用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
849-0895
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
11
寸法d(mm)
3.8
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
2
寸法W(mm)
10
使用荷重(kN)
0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする