A-2506 アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 水本機械製作所 04351178

代表画像

A-2506 アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 水本機械製作所 04351178
A-2506 アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 水本機械製作所 04351178

アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04351178
品番
A-2506
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

座金・アンカープラグが付いています。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
318-0778
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
28
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする