A-2588 オープンフックB型 水本機械製作所 04351361

代表画像

A-2588 オープンフックB型 水本機械製作所 04351361
A-2588 オープンフックB型 水本機械製作所 04351361

オープンフックB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード04351361品番A-2588
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-8293
寸法L(mm)
140
寸法S(mm)
33
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
68
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする