代表画像
水本機械製作所
ステンレス TFB グランドフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
寸法L(mm)
17
注文コード
04351379
品番
B-2008
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
849-0899
寸法L(mm)
17
寸法d(mm)
3.8
寸法L1(mm)
9.5
寸法A(mm)
17
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
2
寸法W(mm)
10
使用荷重(kN)
0.05