曜日別特売
A-728 重量フック(ハズレ止めなし) 水本機械製作所 04351422

代表画像

A-728 重量フック(ハズレ止めなし) 水本機械製作所 04351422
A-728 重量フック(ハズレ止めなし) 水本機械製作所 04351422

重量フック(ハズレ止めなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)11
内容量1個注文コード04351422品番A-728
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ステンレス製で錆びにくいフックです。

用途
ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。
トラスコ品番
316-3439
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
100
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
11
材質
ステンレス(SUS304)
寸法E(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする