代表画像
水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥1,298
1袋
ねじ径
M5
M5
M16
W1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351616
品番
A-2883
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
318-2408
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M5
寸法A(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15