共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 角型コネクタ
D-subコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ピン数(ピン)
9
注文コード
04390805
品番
SC-09P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ピン数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
ピン数(ピン)
9
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
動作温度(℃)
40〜105