D-subコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ピン数(ピン)15 注文コード04390830 品番SC-15P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はピン数4種類から選べます 他の種類を見る

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。

ピン数(ピン)15 結線方法はんだ付け 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 動作温度(℃)40〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする