HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04399117
品番
HIF3BA-30D-2.54R(63)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数
30
行数
2
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.54
実装タイプ
ケーブルマウント