曜日別特売
VDFCD-20 エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 エナパック 04433480

VDFCD-20 エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 エナパック 04433480
VDFCD-20 エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 エナパック 04433480
VDFCD-20 エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁 エナパック 04433480

エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は質量・最大流量・クラッキング圧力など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
3.5
最大流量(L/min)
【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20
クラッキング圧力(MPa)
0.1
注文コード
04433480
品番
VDFCD-20
参考基準価格(税別)¥138,400販売価格(税込)¥138,031
販売価格(税別)
¥125,483
質量(kg)
3.5
タイプ
バイパス付フローコントロール油用バルブ
最大流量(L/min)
【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20
定格流量(L/min)
【低圧定格流量】0~6.5MPa:15
最高使用圧力(MPa)
70
使用温度(℃)
15~55
クラッキング圧力(MPa)
0.1
取付方向
制限なし
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする