エナパック
エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用方向・圧力・流量制御弁
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・最大流量・クラッキング圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
4
最大流量(L/min)
【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20
クラッキング圧力(MPa)
0.1
注文コード
04434101
品番
VDSQ-20
参考基準価格(税別)
¥152,600
販売価格(税込)
¥152,194
販売価格(税別)
¥
138,358
バスケットに入れる
質量(kg)
4
タイプ
カウンタバランス油用バルブ
最大流量(L/min)
【高圧最大流量】6.5~70MPa:2 【低圧最大流量】0~3MPa:20
定格流量(L/min)
【低圧定格流量】0~6.5MPa:15
最高使用圧力(MPa)
70
使用温度(℃)
15~55
クラッキング圧力(MPa)
0.1
取付方向
制限なし
注意
※画像は代表画像です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません