曜日別特売
- 台車 折りたたみ式 スチール製 PU車輪 軽量走行 モノタロウ 04457706

- 台車 折りたたみ式 スチール製 PU車輪 軽量走行 モノタロウ 04457706
- 台車 折りたたみ式 スチール製 PU車輪 軽量走行 モノタロウ 04457706
- 台車 折りたたみ式 スチール製 PU車輪 軽量走行 モノタロウ 04457706
モノタロウ

台車 折りたたみ式 スチール製 PU車輪 軽量走行

(18件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1台
注文コード
04457706
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽やかなキャスター採用で、通常のスチール台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
折りたたみ式で収納ラクラク!
全周ゴム付きで安全です。

用途
運搬用途に
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
730×475
床面高さ(mm)
150
質量(kg)
8.5
色
ブラック
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
静音タイプ
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)
820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×730×240
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
注意
※ウレタン車は薬品(酸・アルカリ)には弱いため使用環境にご注意ください。
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04457706-07338387101KS- ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所 07338387ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)石川製作所1台
¥12,980
税込¥14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04457706-25887804NHT-101S-LH- 静音スチール台車 金沢車輌 25887804静音スチール台車金沢車輌1台
¥12,980
税込¥14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-06
用途: 運搬
農・林・水産業

90Kgの荷物を載せての少しの段差で真ん中から変形してしまいました。何種類か台車は扱っていますがこんなに弱いのは初めてです。やはり安いのはそれなりなのですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 04457706
2023-12-13
用途: 工場と事務所間の荷物移動
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は、前の物より良いです。車輪が静かで良い!

対象商品 : 04457706
2022-04-12
用途: 作業室内での物品運搬
教育・研究機関

今まで使っていたものより軽く静かで快適です。まだ届いて一週間なので、強度は不明ですが今のところ満足しています。

対象商品 : 04457706
2021-09-16
用途: 静かでガッチリ
有限会社イズミ紙工芸 様

100kgになる荷物を載せても問題なく転がせました。

タイヤがポリウレタンなので静かなのが良いです。激安台車は硬いプラで、アスファルトの上ではガタごと凄い音がしますから。

1人が参考にしています
対象商品 : 04457706
2021-09-28
用途: 社内の書類の保管移動の為
南電機株式会社 様

重い書類なので大きい方を買いました。静かです。軽く動かしやすいです。車輪の劣化も大丈夫なんじゃないかと思います。以前の台車は、車輪の劣化で使わなくなりました。動かすと黒い跡がついたので。

対象商品 : 04457706
2021-11-26
用途: 配送荷物の運搬
卸売・小売業

コストパフォーマンスも最高です
運搬にも全く問題なく、頑丈で助かっています。

対象商品 : 04457706
2021-10-17
用途: 発送荷物
卸売・小売業

頑丈です。
キャスターも大きめの物が、付いていて多少の段差も問題なし

対象商品 : 04457706
2021-05-07
用途: 荷物や道具の運搬用に
建設業・工事業

今回を含めて4台在るのですが、倉庫で重量物が3台ともに載りっ放しになっていて運搬用に1台欲しくて買いました。
モノタロウ品だからまあこんなものかと思いつつも、載せる部分のラバーが弱く破けやすいのと、背板がいとも簡単に曲がってしまう事に★のマイナスをします。
青は普通ですが緑や赤はチープに感じるので、やはり黒が引き締まっていて恰好が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする