曜日別特売
A6U06A アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A6U06A アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480604
A6U06A アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480604
A6U06A アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480604

アステロ レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100/100/110出力(kW)0.006注文コード04480604品番A6U06A
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,460
販売価格(税別)
8,600

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

ブレーキなし質量(kg)0.76出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60/60電圧(V)100/100/110電源単相コンデンサ容量(μF)2.5角寸法□60mm定格電流(A)0.21/0.19モーター極数(P)4回転速度(min-1[r.p.m])90-1400/90-1700/90-1700始動方式コンデンサ運転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする