Panasonic(パナソニック)
LEDブラケット60形電球色
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
6
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.1
注文コード
04518067
品番
LGBC81610LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
6
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.1
調光の可否
不可
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
熱線・明るさセンサ付/センサ可動範囲〔全方向20度〕/点灯照度・点灯保持時間調整機能付
材質
アクリルカバー(乳白)/アルミダイカスト(ホワイト)
質量(kg)
0.84
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×140×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
301
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ