ブラケット

ブラケット - コイズミ照明ブラケット - コイズミ照明ブラケット - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
高演色LED R+
5VA(100V)
手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
天井近接限度10cm
縦向き・横向き取付可能型
調光器併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
116
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
100
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484931AB58013本体:鋼・シャンパンシルバー塗装、グローブ:ガラス・ソーダ色3500350
¥25,800
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月30日
82485290AB58011本体:鋼・しんちゅう色塗装サテン、グローブ:ガラス・透明3500355
¥24,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487417AB58010本体:鋼・しんちゅう色塗装サテン、グローブ:ガラス・透明2700315
¥24,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485317AB58012本体:鋼・シャンパンシルバー塗装、グローブ:ガラス・ソーダ色2700310
¥25,800
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする