防雨型ブラケット

防雨型ブラケット - コイズミ照明防雨型ブラケット - コイズミ照明防雨型ブラケット - コイズミ照明

40W相当
非調光、LED交換不可
防雨型

材質
本体:プラスチック、グローブ:アクリル
幅(mm)
□110
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100)
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.1
光束(Lm)
160(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
94
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485527AU58084本体:ファインホワイト、グローブ:乳白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487390AU58083本体:グレー色、グローブ:乳白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82490050AU58082本体:ブラック、グローブ:乳白色
¥11,800
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする