コイズミ照明
ブラケット
LED交換不可
非調光
高演色LED R+
11VA(100V)
天井近接限度10cm
調光器併用不可
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
180
質量(kg)
1
高さ(mm)
226
消費電力(W)
5.8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
224
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
光束(Lm)
525
590
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82484511
AB57991
本体:鋼・マットファインホワイト塗装、セード:鋼・マットファインホワイト塗装、飾:ホワイトアッシュ
3500
590
¥
38,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
82484705
AB57989
本体:鋼・マットファインホワイト塗装、セード:鋼・グレージュ塗装マット、飾:ホワイトアッシュ
3500
590
¥
38,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
82485150
AB57992
本体:鋼・マットブラック塗装、セード:鋼・マットブラック塗装、飾:ウォールナット
2700
525
¥
39,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485186
AB57993
本体:鋼・マットブラック塗装、セード:鋼・マットブラック塗装、飾:ウォールナット
3500
590
¥
39,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488966
AB57988
本体:鋼・マットファインホワイト塗装、セード:鋼・グレージュ塗装マット、飾:ホワイトアッシュ
2700
525
¥
38,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489158
AB57990
本体:鋼・マットファインホワイト塗装、セード:鋼・マットファインホワイト塗装、飾:ホワイトアッシュ
2700
525
¥
38,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください