SANW01514B セーバーソーブレード 金属解体用 神王工業 04581932

代表画像

セーバーソーブレード 金属解体用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1箱(10本)注文コード04581932品番SANW01514B
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。
解体作業を重視した厚刃仕様になっています。
力が伝わりやすい刃厚1.3mm仕様です。

用途
各種解体作業に最適です。
ステンレス鉄工・パイプ・アングルなどの切断に最適です。
トラスコ品番
315-7123
全長(mm)
150
適合機種
各社セーバーソー本体に取付可能
厚さ(mm)
1.3
山数
14
注意
※保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする