代表画像
神王工業
セーバーソーブレード 金属解体用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
200
150
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04583822
品番
SANW02014B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。
解体作業を重視した厚刃仕様になっています。
力が伝わりやすい刃厚1.3mm仕様です。
用途
各種解体作業に最適です。
ステンレス鉄工・パイプ・アングルなどの切断に最適です。
トラスコ品番
315-7134
全長(mm)
200
適合機種
各社セーバーソー本体に取付可能
厚さ(mm)
1.3
山数
14
注意
※保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。