SAN002014B セーバーソーブレード 鉄工用 バイメタル 神王工業 04585712

代表画像

セーバーソーブレード 鉄工用 バイメタル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)200
山数14
内容量1箱(10本)注文コード04585712品番SAN002014B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。
ステンレスの切断にも対応しています。(
低速モードでご使用ください。)
切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mm仕様です。

用途
鉄板・プラスチック・塩ビ・アングル・パイプ等の切断に最適です。
トラスコ品番
315-6623
全長(mm)
200
山数
14
適合機種
各社セーバーソー本体に取付可能
厚さ(mm)
0.9
注意
※保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする