代表画像
神王工業
セーバーソーブレード 鉄工用 バイメタル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全長(mm)
250
150
200
250
300
山数
18
14
18
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04586737
品番
SAN002518B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バイメタルタイプで耐久性に優れ、高い切断能力を発揮します。
ステンレスの切断にも対応しています。(
低速モードでご使用ください。)
切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mm仕様です。
用途
鉄板・プラスチック・塩ビ・アングル・パイプ等の切断に最適です。
トラスコ品番
315-7111
全長(mm)
250
山数
18
適合機種
各社セーバーソー本体に取付可能
厚さ(mm)
0.9
注意
※保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。