同軸ケーブル SMAP RG405 セミリジットケーブル SMA135シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミリジットケーブル)●長さ:20cm●特性インピーダンス:50Ω 注文コード04640250 品番SMA135-20-RG405
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

両端SMAプラグコネクタにセミリジットケーブルRG405のアセンブリ品です。(20cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。

仕様●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG405(セミリジットケーブル)●長さ:20cm●特性インピーダンス:50Ω アズワン品番67-9299-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする