スタック電子
同軸ケーブル SMAP RG402 セミフレキシブルケーブル SMA244シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG402(セミフレキシブルケーブル)●長さ:10cm●特性インピーダンス:50Ω
注文コード
04640487
品番
SMA244-10-STS358
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両端SMAプラグコネクタにセミフレキシブルケーブルRG402のアセンブリ品です。(10cm)。※写真は実物と異なる場合がございます。
仕様
●コネクタタイプ:SMA(P)●ケーブルタイプ:RG402(セミフレキシブルケーブル)●長さ:10cm●特性インピーダンス:50Ω
アズワン品番
67-9299-99