曜日別特売
JC-3314 留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器 04650007

留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード04650007品番JC-3314
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする