A-447 ステンレス Uボルト 水本機械製作所 04683906

代表画像

A-447 ステンレス Uボルト 水本機械製作所 04683906
A-447 ステンレス Uボルト 水本機械製作所 04683906

ステンレス Uボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04683906
品番
A-447
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

壁面・床面・地面への固定金具です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
仕様
【捻径】M-12
トラスコ品番
113-6202
セット内容
楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L1(mm)
140
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
65
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
60
使用荷重(kN)
2.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする