A-1207 UボルトA型 水本機械製作所 04684859

 

A-1207 UボルトA型 水本機械製作所 04684859
A-1207 UボルトA型 水本機械製作所 04684859

UボルトA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1袋注文コード04684859品番A-1207
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

壁面・床面・地面への固定金具です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
付属品
楕円プレート2枚・六角ナット2個
トラスコ品番
317-6076
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
70
寸法L3(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-8
寸法D(mm)
10
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする