A-446 ステンレス Uボルト(レギュラータイプ) 水本機械製作所 04689987

代表画像

A-446 ステンレス Uボルト(レギュラータイプ) 水本機械製作所 04689987
A-446 ステンレス Uボルト(レギュラータイプ) 水本機械製作所 04689987

ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)120
内容量1個注文コード04689987品番A-446
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
壁面・床面・地面への固定金具です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
111-2373
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
55
仕様
【捻径】M-10
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
50
使用荷重(kN)
1.47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする