シンクドア用ポケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04690196 品番K00587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンクドアの内側にラップや掃除用品などよく使うものを収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに掛けるだけの簡単取り付け。ポケットの位置を調整できる。

用途シンクドア裏のスペースを有効活用 材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、ポケット=鋼板(樹脂コーティング) ホワイト 取付方式引っ掛け 耐荷重(kg)タオル掛け1、ポケット1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×130×310〜430(タオル掛け最大干し幅190/ポケット内寸235×65×100)
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※鋼板部分の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※本品を設置した際は、ドアの開閉は静かに行ってください。

※予備のネジは付属していませんので、なくさないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする