代表画像
水本機械製作所
ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L1(mm)
84
58
73
84
92
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04690931
品番
A-444
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
113-3007
寸法L1(mm)
84
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
29
寸法L3(mm)
45
仕様
【捻径】M-6
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W1(mm)
29
寸法W2(mm)
35
使用荷重(kN)
0.49