A-1392 UボルトA型 水本機械製作所 04690967

代表画像

A-1392 UボルトA型 水本機械製作所 04690967
A-1392 UボルトA型 水本機械製作所 04690967

UボルトA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1袋注文コード04690967品番A-1392
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

壁面・床面・地面への固定金具です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
付属品
楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個
トラスコ品番
317-6083
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
50
寸法L3(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-8
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
65
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする