- 用途
- 厚み175mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。
- 入数(枚)
- 5
- 仕様
- R刃
- 材質
- バイメタルマトリックスⅡ
- 全長(mm)
- 300
- タイプ
- 解体用(木材ALC)
- 山数
- 10山/インチ(ピッチ2.5mm)
- 有効長(mm)
- 280
- 切断能力(mm)
- 木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材
- 刃厚(mm)
- 0.9
- シャンク形状
- マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)