※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
タクトミニホイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・粒度
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
サイズ(mm)
(砥石径×厚み)22Φ×2
粒度
220
注文コード
04708327
品番
22X2 #220
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小さな切込み、切断後の切口を損傷せず、美しい切断面を求める作業に。
浅い溝切り、溝部研削、研磨、クリーニング用。
用途
金型の表面調整研磨、加工部品等のコーナー仕上げ。貴金属の研磨、微バリ取り・微細面取り・研磨。精密部品のミクロン仕上げ、機械部品の溝部の仕上げ
粒度
220
色
グリーン
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
サイズ(mm)
(砥石径×厚み)22Φ×2
材質
SW 一般金属用
穴径(mm)
1.6
注意
※最高回転数を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)
※画像は代表画像を使用しています。