曜日別特売
18X6 #1000 タクトミニホイル TACT(タクト) 04708449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タクトミニホイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・粒度など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
サイズ(mm)
(砥石径×厚み)18Φ×6
粒度
1000
注文コード
04708449
品番
18X6 #1000
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

小さな切込み、切断後の切口を損傷せず、美しい切断面を求める作業に。
浅い溝切り、溝部研削、研磨、クリーニング用。

用途
金型の表面調整研磨、加工部品等のコーナー仕上げ。貴金属の研磨、微バリ取り・微細面取り・研磨。精密部品のミクロン仕上げ、機械部品の溝部の仕上げ
粒度
1000
色
グレー
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
サイズ(mm)
(砥石径×厚み)18Φ×6
材質
SW 一般金属用
穴径(mm)
1.6
注意
※最高回転数を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする