ミツギロン
プラントボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04837057
品番
EG-94
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
清潔・軽量なプラスチック製着生板で、腐らない、カビにくい、軽くインテリアに最適です。
用途
おしゃれなインテリアに。
付属品
テグス(20m)、あさひも
トラスコ品番
725-9127
材質
PE
厚さ(mm)
16
縦(mm)
206
横(mm)
180