- バーミキュラ オーブンポット2 26cmマットカモミールイエロー セルフスタンディングリット バーミキュラ 04841580

バーミキュラ オーブンポット2 26cmマットカモミールイエロー セルフスタンディングリット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841580
品番
-
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

「バーミキュラ」は、名古屋市の老舗鋳造メーカー、愛知ドビーが製造するメイド・イン・ジャパンの鋳物ホーロー調理器ブランドです。
耐熱温度:300℃。
最大の特徴は、職人の技により極限まで高められた鍋の密閉性。これにより、素材本来の味が引き出された無水調理が可能です。また、食材から出る余分な水分を瞬間的に飛ばす「瞬間蒸発ホーロー」の採用により、炒めものや焼きつけも得意。さらに、調理性能を維持しながらも無駄な鋳物の肉厚をそぎ落とす精密構造設計により、一般的な鋳物ホーロー鍋に比べ約30%もの軽量化を実現。高い熱効率により、調理時間も大幅に短縮できます。
内面のカラーは、オーシャンネイビー・マットブラックはブラック、その他はベージュになります。
フタの取っ手は、自立可能なハンドルタイプ。

仕様
オーブン:○、電磁調理器:200V
材質
鋳物ホーロー
容量(L)
5.6
温度(℃)
300
内寸法(mm)
深さ:115
外寸法(mm)
339×H192
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする