2754 ビタクラフト アップル 両手鍋 3.6L 2754 VitaCraft(ビタクラフト) 04843497

ビタクラフト アップル 両手鍋 3.6L 2754

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843497
品番
2754
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

揚げもの。丸くやや深めの形状は油が外に飛びにくく、コンロまわりを汚しません。オイルフォンデュなど卓上での揚げ物にもぴったり。また保温がよいため食材を入れても油の温度が下がりにくく、少しの油でカラッとおいしく揚がります。
ヘルシー調理。素材そのものの水分や少量の水だけで調理できるため本来の味が活き、調味料はひかえめでOK。加熱時間も短いためビタミン・ミネラルなどの栄養素が壊れにくくとってもヘルシー。煮くずれのないきれいな仕上りも自慢です。
蒸しもの。鍋に食材と少量の水を入れてフタをし、弱火から中火で加熱するだけで、ヘルシー&シンプルな蒸し料理のできあがり!別売りのスティームスタンドを併せて使うと本格的な蒸し料理もカンタンお手軽に作れます。
本体からフタや取っ手まですべて一体感のある丸いキュートなリンゴの形。これからはできたてアツアツのお料理を堂々とそのまま食卓へどうぞ。

仕様
オーブン:×、対応熱源:ガス、IH、食器乾燥機:×、電磁調理器:200V
材質
ステンレス、アルミニウム、アルミニウム合金
容量(L)
3.6
内径(Φmm)×内深さ(mm)
200×115
外寸法(mm)
Φ231、底径:128
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする