玉虎堂製作所
MA 18-0 深型 ソースポット 両手 26cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04844547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,970
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-0ステンレス
容量(L)
6.8
内寸法(mm)
26cm、深さ:140
外寸法(mm)
Φ273、底径:225