5937-50 ムヴィエール プロイノックス 外輪鍋(蓋無)5937-50cm ムヴィエール 04844678

ムヴィエール プロイノックス 外輪鍋(蓋無)5937-50cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844678
品番
5937-50
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

本場フランスのトップブランドとしての伝統と守りぬかれた高度な技術で、本物の調理道具を追究するプロフェッショナルへ完璧な製品を作り続けて170年余り。それがMAUVIELのポリシーです。
電磁調理器の種類によってはご使用出来ない場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
電磁調理器:200V
材質
18-10ステンレス、アルミニウム、特殊ステンレス
容量(L)
34
内径(Φmm)×内深さ(mm)
500×190
外寸法(mm)
Φ520、底径:437

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする