CT-4 盛栄堂 クックトップ 煮込鍋 丸 深型 中 CT-004 及源鋳造 04845308

盛栄堂 クックトップ 煮込鍋 丸 深型 中 CT-004

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845308
品番
CT-4
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

SGマーク認定
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による、電磁調理器:200V
材質
蓋・本体:鋳鉄
容量(L)
1.9
温度(℃)
280
内径(Φmm)×内深さ(mm)
193×88
外寸法(mm)
W248×D200×H133、底径:Φ137

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする