- EBM 鉄ブルーテンパー パエリア鍋 32cm EBM(江部松商事) 04847329

EBM 鉄ブルーテンパー パエリア鍋 32cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847329
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。ブルーテンパー材はフライパン等を作るために開発された材料で他の鉄板製品材料と比べ錆びにくく、加工性に優れています。
耐久性に優れ、強火調理にも最適です。
炒め物、焼き物がシャキッとジューシーに!
熱周りが非常に良く、素早く調理できます。
ブルーテンパー材とは、黒皮材の凹凸と表面の皮膜を落とし、ロールで伸ばし鏡のようにツルツルの板にします。その板を最後に焼き付けて酸化皮膜を作ります。表面に細かな凹凸ができ、油のなじみが良く丈夫で錆びにも強いブルーテンパー材が完成します。
カラ焼き不要!透明シリコン加工が施されていますが、あくまで使用開始までの錆止めの目的です。そのままご使用になられても衛生上無害ですので、お手間のかかる空焼きやくず野菜を炒める必要はございません。

仕様
電磁調理器:200V
材質
鉄ブルーテンパー
内寸法(mm)
深さ:30
外寸法(mm)
Φ320、底径:Φ260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする