曜日別特売

フルピカフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
04852028
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

各種作物の灰色かび病・うどんこ病・その他の病害に、予防散布で安定した防除効果を発揮します。
各種薬剤耐性菌にも優れた効果を示します。
ユニークな作用機構を有し、ローテーション散布に有効です。
浸達性を有します。
果実や葉の汚れが少なく、使いやすいフロアブル剤です。
残効性や耐雨性を有します。
有用昆虫に対し、影響が少ない薬剤です。

有効期限(年)
4
有効成分
メパニピリム 40.0%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
かんきつ、なし、びわ、りんご、もも、ぶどう、ラズベリー、かき、マンゴー、ねぎ、あずき、いんげんまめ、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、いちご、花き類・観葉植物、樹木類
農林水産省登録第(号)
19100
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意してください。
※(1)専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※(2)できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6 時間以上密閉状態としてください。
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
※おうとうには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
※りんごに使用する場合、開花直前から落花 20 日頃までの高濃度(2,000倍)散布は、つがる、ジョナゴールド等の葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
※シクラメンに使用する場合、開花中の花弁に薬液が付着すると薬害が生じる場合があるので、開花期以降の散布はさけてください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする