ベトファイター顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(100g)
注文コード
04852071
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

それぞれの有効成分が治療効果を有する混合剤です。
高い予防性と持続性で疫病、べと病の発病を抑えます。
高い感染抑制効果により、初期に植物体内に侵入した病原菌についても効果を発揮します。
浸達性・浸透移行性に優れるため、散布ムラを生じても安定した防除効果が期待できます。

有効期限(年)
3
有効成分
シモキサニル 24.0%,ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0%
毒性
普通物
性状
褐色水和性細粒
適合作物
ぶどう、ばれいしょ、たまねぎ、らっきょう、ねぎ、だいず、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン、なすトマト、ミニトマト、たばこ
農林水産省登録第(号)
22397
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
※ボルドー液等のアルカリ性農薬との混用はさけてください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調整してください。
※散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
※薬液や薬液タンクの洗浄廃液は放置せず、速やかに安全な場所に処理してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする