曜日別特売

トリフミン水和剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード04852116品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

予防効果と治療効果に優れ、病斑の拡大や胞子形成を阻止します。
浸達性に優れるので、散布後に降雨があっても効果にほとんど影響はありません。
作物に対して汚れが少ない薬剤です。
作物に対する安全性が高い薬剤です。
有用昆虫に対する安全性が高い薬剤です。

有効期限(年)
5
有効成分
トリフルミゾール 30.0%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粉末 45μm以下
適合作物
かりん、なし、マルメロ、りんご、もも、うめ、すもも、おうとう、ぶどう、あけび(果実)、いちじく、かき、マンゴー、かんしょ、こんにゃく、ごぼう、しょうが、にんじん、葉しょうが、たまねぎ、にんにく、らっきょう、食用ゆり、にら、ねぎ、さやえんどう、実えんどう、きゅうり、にがうり、うり類(漬物用)、かぼちゃ、すいか、メロン、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、セルリー、パセリ、しそ、アスパラガス、ふき、いちご、オクラ、稲、麦類、とうもろこし(子実)、未成熟とうもろこし、茶、花き類・観葉植物、チューリップ、樹木類、たばこ
農林水産省登録第(号)
16300
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
※なしの品種「幸水」に使用する場合は、樹勢が弱いと高濃度で葉に軽度な黄斑を生じる場合があるので、所定範囲内の低濃度で使用してください。
※なしに使用する場合は、MEP剤との混用により薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
※いちじくの株枯病に対して灌注処理する場合は次のことに注意してください。
※ (1)1ヶ月間隔で使用することをおすすめします。
※ (2)根域に対する処理量が著しく多いと、生育抑制などの薬害を生じるおそれがあるので、根域に合わせて処理量や回数を調整してください。
※本剤をりんごに使用する場合、黒星病、赤星病及びうどんこ病の防除を主体とし、斑点落葉病に対しては落花後 20 日頃までの初期防除剤として使用してください。
※かきの黒点病に対しては、多発時には効果が劣る場合があるので、注意してください。
※ウリ科作物の幼苗期には、濃緑化症状及び生育抑制が生じることがあるので、使用しないでください。
※チューリップの球根粉衣に使用する場合は、適当な容器内で球根に本剤を均一に粉衣してから植付けてください。
※スイトピーに使用する場合、薬害が生じるおそれがあるので、開花期以降は使用をさけてください。
※カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後 14 日間は入水しないでください。
※本剤を水稲の種子消毒に使用する場合には、次の注意事項を守ってください。
※ (1)種子消毒は浸種前に行ってください。
※ (2)浸漬処理の場合、籾と処理薬液の容量比は1:1以上とし、種籾はサラン網など粗目の袋を用い、薬液処理時によくゆすってください。
※ (3)粉衣処理の場合は、付着をよくするため、湿粉衣としてください。
※ (4)吹き付け処理の場合は、種子消毒機を使用し、種籾に均一に付着させて乾燥してください。
※ (5)処理した種籾は、風乾後、水洗せずに浸種してください。
※ (6)消毒後の浸種は水槽で行い、水の交換は原則として始めの2日間は行わないでください。その後換水する場合は静かに行ってください。
※ (7)粉衣処理、高濃度浸漬(30倍)及び吹き付け処理をした種子を播種する場合は、浸種終了後、浸種液中で過度の付着薬剤をゆすぎ落としてください。
※ (8)軽度な初期生育遅延が認められる場合もありますが、その後回復するので通常の管理を維持してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤を無人航空機による散布で使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
※ (1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
※ (2)散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※ (3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※ (4)散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
※ (5)散布終了後は機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また、使用後の空の袋は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする