70243 ハトメパンチ 4mm #5 SUNDRY(角利産業) 04881839

70243 ハトメパンチ 4mm #5 SUNDRY(角利産業) 04881839
70243 ハトメパンチ 4mm #5 SUNDRY(角利産業) 04881839
70243 ハトメパンチ 4mm #5 SUNDRY(角利産業) 04881839
70243 ハトメパンチ 4mm #5 SUNDRY(角利産業) 04881839
70243 ハトメパンチ 4mm #5 SUNDRY(角利産業) 04881839

ハトメパンチ 4mm #5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04881839
品番
70243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

素材に穴を補強、布・革・ビニール対応のハトメパンチ。

用途
厚紙・布地・ビニール・皮革などのハトメ付けに
適合
替玉:KAKURIハトメ替玉内径4mm(#5)
材質
本体/スチール、グリップ/PVC樹脂
厚さ(mm)
材質最大:約2まで※材質により異なる
寸法(mm)
ハトメ/内径4.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする