SUNDRY(角利産業)
両面ハトメパンチ 12mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04882207
品番
70262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
12mmハトメ&10組付きで補修・補強がスムーズに。
付属品
両面ハトメ(アルミ)12mm×10組、下穴ポンチ12mm、ポンチ用下敷
材質
本体:1.5mm鉄板(クロムメッキ)、先端/凹部:12L14快削鋼(黒染め)、凸部:冷間圧造用鋼線(黒染め)、グリップ:PVC、ハトメ:アルミ(アルマイト処理)、下穴ポンチ:冷間圧造用鋼線(熱処理済・黒染め)、下敷:PVC
質量(g)
約206
本体寸法(mm)
195×73×23